※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーヨー
コーヨーの 油圧バルブ
コーヨーの その他バルブ
ミニチュアニードルバルブ(旋回バルブ ホース口式 TypeH)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Φ9.5×3/8
注文コード
87162442
品番
VTH04838
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
22
寸法F(mm)
19
寸法L(mm)
76
寸法L1(mm)
49
寸法L2(mm)
29
寸法S1(mm)
G3/8
寸法□B(mm)
22
最高使用圧力(MPa)
7
材質
(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)
-20〜100(結露なきこと)
管接続口径
Φ9.5×3/8
ねじの種類
R
接続方式
ホース継手形×ねじ接続形
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
流量制御弁