※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARN10838 アクセサリー(リングナット) コーヨー 87162853 ARN10838 アクセサリー(リングナット) コーヨー 87162853

アクセサリー(リングナット)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87162853 品番 ARN10838
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
寸法L(mm)16.0 対辺(mm)19 寸法S(mm)3/8 適合管外径D(Φmm)10.0 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び寸法(ΦD×S)10×3/8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87162835
2017-07-04
用途:
コンプレッサー修理に。
松原商会 様

コンプレッサー配管交換に使用しました。普通に問題なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする