ALN82008 アクセサリー(ロックナット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87163036 ALN82008 アクセサリー(ロックナット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87163036 ALN82008 アクセサリー(ロックナット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87163036

アクセサリー(ロックナット)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87163036 品番 ALN82008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
材質JIS H3250 C3604[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材]快削黄銅棒 寸法L(mm)5.0 対辺(mm)16 呼び1/4 寸法S(mm)G1/4 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:606

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87163036
2025-03-29
用途:
エアツールの自作に
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりした作りで工具の掛かりが良く使いやすかったです。ホームセンターで探すのが面倒なので助かりました。

対象商品:
87163027
2023-04-23
用途:
ブレーキフルード交換器具を自作
その他業種

モノタロウブランドのホースニップルを接続するのに使用。
フルードの漏れもなく使用できた。

対象商品:
87163097
2021-10-25
用途:
車のメンテナンスに利用
小山田 様

特殊な部品にもかかわらず、簡単な知識で商品と出会えました。
素人でも簡単に、検索でき 助かっております。

対象商品:
87163036
2021-09-06
用途:
小型ボールバルブ ホースニップル一体型の固定
教育・研究機関

直ぐに届きました。バリもなく問題なく使えています。

対象商品:
87163027
2021-02-14
用途:
エアーテスト用治具
建設業・工事業

同種の製品でこの値段はなかなか見つかりませんでしたが、製品の品質も非常に良く、今後も使用したいと思います。

対象商品:
87163027
2020-06-06
用途:
愛車のメンテ
建設業・工事業

ラジエターの自作オーバーフロータンクに使いました。
4年近く経ちますが、しっかり機能しています。

対象商品:
87163036
2016-09-29
用途:
コンプレッサ−入口用
有限会社大橋鉄工所 様 (製造業)

バラで売ってくれるところが無くて助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
87163027
2016-03-08
用途:
水作業を伴う配管部に使用中。

精度、強度ともに良好。他社より費用対効果が高い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする