曜日別特売
ALN81008 アクセサリー(ロックナット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87163027

ALN81008 アクセサリー(ロックナット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87163027
ALN81008 アクセサリー(ロックナット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87163027
ALN81008 アクセサリー(ロックナット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87163027

アクセサリー(ロックナット)

(9件のレビュー)
取扱い終了
この商品は寸法Sなど8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法S(mm)
G1/8
注文コード
87163027
品番
ALN81008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法L(mm)
4.0
対辺(mm)
12
呼び
1/8
寸法S(mm)
G1/8
材質
JIS H3250 C3604[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材]快削黄銅棒
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87163036
2025-03-29
用途: エアツールの自作に
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりした作りで工具の掛かりが良く使いやすかったです。ホームセンターで探すのが面倒なので助かりました。

対象商品 : 87163027
2023-04-23
用途: ブレーキフルード交換器具を自作
その他業種

モノタロウブランドのホースニップルを接続するのに使用。
フルードの漏れもなく使用できた。

対象商品 : 87163097
2021-10-25
用途: 車のメンテナンスに利用
小山田 様

特殊な部品にもかかわらず、簡単な知識で商品と出会えました。
素人でも簡単に、検索でき 助かっております。

対象商品 : 87163036
2021-09-06
用途: 小型ボールバルブ ホースニップル一体型の固定
教育・研究機関

直ぐに届きました。バリもなく問題なく使えています。

対象商品 : 87163027
2021-02-14
用途: エアーテスト用治具
建設業・工事業

同種の製品でこの値段はなかなか見つかりませんでしたが、製品の品質も非常に良く、今後も使用したいと思います。

対象商品 : 87163027
2020-06-06
用途: 愛車のメンテ
建設業・工事業

ラジエターの自作オーバーフロータンクに使いました。
4年近く経ちますが、しっかり機能しています。

対象商品 : 87163036
2016-09-29
用途: コンプレッサ-入口用
有限会社大橋鉄工所 様(製造業)

バラで売ってくれるところが無くて助かりました。

1人が参考にしています
対象商品 : 87163027
2016-03-08
用途: 水作業を伴う配管部に使用中。

精度、強度ともに良好。他社より費用対効果が高い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする