※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーヨー
コーヨーの 高圧用管継手
コーヨーの 高圧用その他継手
アクセサリー(ホース口)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87163142
品番
AHA05008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
10.0
寸法L(mm)
32.5
寸法L1(mm)
5.0
寸法L2(mm)
27.5
寸法d(Φmm)
6.0
適合ホース外径D(Φmm)
10.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び寸法ΦD
10.0