※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AHA09008 アクセサリー(ホース口) コーヨー 87163185 AHA09008 アクセサリー(ホース口) コーヨー 87163185

アクセサリー(ホース口)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87163185 品番 AHA09008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
寸法D(Φmm)14.0 寸法L(mm)44.0 寸法L1(mm)6.0 寸法L2(mm)38.0 寸法d(Φmm)9.0 適合ホース外径D(Φmm)14.0 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び寸法ΦD14.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする