※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AHA10008 アクセサリー(ホース口) コーヨー 87163194 AHA10008 アクセサリー(ホース口) コーヨー 87163194

アクセサリー(ホース口)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87163194 品番 AHA10008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
寸法D(Φmm)16.0 寸法L(mm)45.5 寸法L1(mm)6.5 寸法L2(mm)39.0 寸法d(Φmm)10.0 適合ホース外径D(Φmm)16.0 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び寸法ΦD16.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする