18-0ライラックアイスクリームスプーン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87165023 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

食洗器対応。

食器の種類洋食器 材質ステンレス18-0(SUS430) 種別アイスクリームスプーン 用途アイスクリーム等。 幅(mm)29 全長(mm)130 高さ(mm)17 質量(g)23 アズワン品番64-4072-22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87165023
2019-10-18
用途:
食事用
製造業

値段のわりには材質も良く、とても満足しています。

対象商品:
87165023
2019-05-10
用途:
アイスクリームとココア計量用

上質感のある日本製のステンレス製品です。重さは20g。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする