TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
TAKAGI(高儀)の グラス・食器・カトラリー
TAKAGI(高儀)の 箸・カトラリー・箸置き
18-0ライラックデザートスープスプーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87165102
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
食洗器対応。
食器の種類
洋食器
材質
ステンレス18-0(SUS430)
種別
デザートスープスプーン
用途
スープ等。
幅(mm)
47
全長(mm)
172
高さ(mm)
25
質量(g)
39
アズワン品番
64-4072-26