TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
TAKAGI(高儀)の グラス・食器・カトラリー
TAKAGI(高儀)の 箸・カトラリー・箸置き
18-0ライラックフルーツスプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87165154
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
食洗器対応。
食器の種類
洋食器
材質
ステンレス18-0(SUS430)
種別
フルーツスプーン
用途
グレープフルーツ等。
幅(mm)
28
全長(mm)
149
高さ(mm)
18
質量(g)
28
アズワン品番
64-4072-23