18-0ライラックラージティースプーン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87165163 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

食洗器対応。

食器の種類洋食器 材質ステンレス18-0(SUS430) 種別ラージティースプーン 用途デザート等。 幅(mm)32 全長(mm)152 高さ(mm)20 質量(g)29 アズワン品番64-4072-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする