TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
TAKAGI(高儀)の グラス・食器・カトラリー
TAKAGI(高儀)の 箸・カトラリー・箸置き
STパウダースプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87165197
品番
ハーフ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食洗器対応。
食器の種類
洋食器
材質
18-8ステンレス
種別
パウダースプーン
用途
コーヒー等。
質量(g)
15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
134×28×32
アズワン品番
64-4072-35