TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
TAKAGI(高儀)の グラス・食器・カトラリー
TAKAGI(高儀)の 箸・カトラリー・箸置き
抗菌ステンレス ピアス コーヒースプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87165224
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
抗菌処理・食洗器対応。
食器の種類
洋食器
材質
18-8ステンレス
種別
コーヒースプーン
用途
コーヒー等。
質量(g)
65
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
250×60×4
アズワン品番
64-4072-38