TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
TAKAGI(高儀)の グラス・食器・カトラリー
TAKAGI(高儀)の 箸・カトラリー・箸置き
抗菌ステンレス ピアス デザートフォーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87165242
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
抗菌処理・食洗器対応。
食器の種類
洋食器
材質
18-8ステンレス
種別
デザートフォーク
用途
洋食等。
幅(mm)
60
全長(mm)
250
質量(g)
38
奥行(mm)
20
アズワン品番
64-4072-40