TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
TAKAGI(高儀)の グラス・食器・カトラリー
TAKAGI(高儀)の 箸・カトラリー・箸置き
抗菌ステンレス ピアス ラージティースプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87165267
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
抗菌処理・食洗器対応
食器の種類
洋食器
材質
18-8ステンレス
種別
ティースプーン
質量(g)
26
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
205×155×30
アズワン品番
64-4072-39