スイーツスプーン

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4本) 注文コード87165285 品番4本組
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

先端がななめにカットされた形状で器のすみまで残さずにすくいやすいスプーンです。

食器の種類洋食器 材質ポリプロピレン 種別スイーツスプーン 用途ヨーグルトやアイスクリーム・カレーやドリア・マーガリンやジャムをつける時 他コーヒースプーンとして。 質量(g)8(1本あたり) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×30×12 耐熱温度(℃)110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-12-16
用途:
思っていたより…。
運輸・通信業

ヨーグルトなどを食べる時に便利そうだと購入しました。大きいサイズの容器に入った物なら綺麗に食べれますが、小さい容器の物には駄目です。普通のスプーンの方が綺麗に食べれます。残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする