職人道
職人道の キッチン・調理用品
職人道の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
職人道の 調理スプーン・サーバースプーン
ステンアイスディッシャー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87165556
品番
#22 20cc
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
サビにくいステンレス製。
容量(mL)
20
用途
アイスやポテトサラダの盛り付けに。
材質
18-8ステンレス
質量(g)
122
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
205×68×33