栗の皮むき器

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87166116 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

栗の渋皮と鬼皮が一度にむける。

材質(本体)ステンレス鋼 用途栗の皮むきに。 質量(g)148 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)182×56×18 材質(柄部)ABS樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87166116
2023-11-15
用途:
栗の皮むき
その他業種

女性にわ不向き

結構大変です(茹でる前と茹でた後)2回試したがこつがいります、でないと手お怪我します

対象商品:
87166116
2022-10-19
用途:
栗の皮むき
建設業・工事業

刃がついていなかったので使用感は最悪
どこかに落としたのかな

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
87166116
2017-10-20
用途:
栗の皮むき、銀杏の実むきに使用
五味給油所 様 (卸売・小売業)

包丁で皮むきしていたが、この皮むき器を使ったら楽にむけた。
銀杏の実をもらい、封筒に入れてレンジでチンし、実をむくのに使ったら良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする