18-8 調味缶 小 キャップ付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87166326 品番23
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

フタ付きで衛生的。

用途調味料入れに。 材質18-8ステンレス 容量(mL)150 質量(g)65 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×59×59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87166317
2021-06-07
用途:
市販の塩コショウ入れとして
サービス業

思ったより小さかったです。
シンプルでおしゃれ。
蓋付なので、中のものが湿気なくて良さそうです。
どの調味料でも可能なものを探しましたが、
蓋付きのものを探し出せなかったので、塩用を購入しました。
胴体部分のシールがはがせたので、シールをはがして使用したいと思います。
穴側にSと凹凸で描かれているので、思い通りではありませんが、使用しながら記載の無いものがないか探したいと思います。

対象商品:
87166326
2018-04-24
用途:
食堂

食堂用に購入しました。今までビン入りを使っていましたが補充用のケースとして使っています。意外と湿気にも強く良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする