18-8 調味缶 大

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87166362 品番 302
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

清潔で丈夫な18-8ステンレス。

文字内容胡椒(Pepper) 用途調味料入れに。 材質18-8ステンレス 容量(mL)280 質量(g)95 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×72×72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする