ノーブランド
ノーブランドの キッチン・調理用品
ノーブランドの 保存容器・調味料入れ
ノーブランドの 調味缶
18-8 調味缶 大
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87166371
品番
304
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
清潔で丈夫な18-8ステンレス。
文字内容
ふりかけ
用途
調味料入れに。
材質
18-8ステンレス
容量(mL)
280
質量(g)
95
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
96×72×72