ノーブランド
ノーブランドの キッチン・調理用品
ノーブランドの 保存容器・調味料入れ
ノーブランドの 調味缶
18-8 調味缶 大
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
文字内容
ごま
注文コード
87166387
品番
308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
文字内容
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
清潔で丈夫な18-8ステンレス。
文字内容
ごま
用途
調味料入れに。
材質
18-8ステンレス
容量(mL)
280
質量(g)
98
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
121×72×72