クリーンなキッチンハサミ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87166457 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

切るものが滑りにくいギザ刃付き。取り外して洗えるので衛生的。抗菌ハンドル。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×80×12 用途野菜・肉の下ごしらえに。袋やパウチの開封に。銀杏などのカラ割りに。 質量(g)91 材質(刃)ステンレス刃物特殊鋼 材質(ハンドル)ABS樹脂 アズワン品番64-4076-34 刃渡り(mm)75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87166457
2022-06-27
用途:
食品作業時 商品のカット時
小島食品工業株式会社 様

いつもこの商品を使用しています バラして清掃できる事

対象商品:
87166457
2021-05-30
用途:
料理バサミに使います、最高の切れ味と、コスパも良いです
ときわ寿し 様 (飲食業)

最高の商品です、いつまでもあって欲しいです、よく切れます

1人が参考にしています
対象商品:
87166457
2015-04-25
用途:
牛乳パックを切り開いたり、孫の食事(肉や野菜など)を細かく食べやすく切るのに使用します。

刃に細かいぎざぎざがついているので、牛乳の紙パックがおもしろいほどよく切り開けます。ぎざぎざがついていないキッチンハサミではうまく切れなくてたいへんでした。簡単に分解できるので、洗って清潔に保てます。はめるときもやりやすく、工夫されているのがとてもいいです。まだ試していませんが、くるみを割るのが楽しみです。孫の食事の準備にとても重宝しています。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする