職人道
職人道の キッチン・調理用品
職人道の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
職人道の お玉・レードル
18-8 横口レードル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87166746
品番
53030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
サビにくく丈夫なステンレス製。
材質
18-8ステンレス
形状
横口
用途
ソースをかけるときなどに。
質量(g)
70
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
70×50×柄230