ナイロンビックメッシュスプーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87167017 品番ブラック
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

熱に強い66ナイロン製。洗いやすい一体成型。食洗機対応。

材質66ナイロン 用途ゆでものに。 質量(g)90 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×140×355 耐熱温度(℃)210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする