Well Made
Well Madeの テーブルウェア(卓上備品・食器)
Well Madeの グラス・食器・カトラリー
Well Madeの 箸・カトラリー・箸置き
すくいやすいカラースプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
87167044
品番
大
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
くちあたりがやさしく、すくいやすい形状のスプーン。
食器の種類
洋食器
材質
ポリプロピレン
種別
スプーン
用途
普段の食事やおやつに。
質量(g)
30(2本)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
20×35×190
耐熱温度(℃)
110
アズワン品番
64-4072-33