プチシェフ
プチシェフの キッチン・調理用品
プチシェフの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
プチシェフの トング・サーバー
ミニトング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87167053
品番
イエロー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
頭部は熱に強い66ナイロン製。
用途
盛り付けに。
質量(g)
40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×40×195
材質(頭)
66ナイロン
耐熱温度(℃)
210
材質(ハンドル)
ポリプロピレン