アルティス
アルティスの キッチン・調理用品
アルティスの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アルティスの ヘラ・スパチュラ
ナイロンキッチンベラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87167245
品番
ブラック
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
熱に強い66ナイロン製。洗いやすい一体成型。食洗機対応。
用途
野菜炒めなどに。
材質
66ナイロン
質量(g)
60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
15×75×310
耐熱温度(℃)
210