ノーブランド
ノーブランドの キッチン・調理用品
ノーブランドの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ノーブランドの ターナー・ビーター
ナイロンジャンボターナーIV
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87167385
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥163
販売価格(税別)
¥
148
バスケットに入れる
頭部は熱に強い66ナイロン製。
材質(ハンドル)
ポリプロピレン
用途
お好み焼きなどの返しに。
質量(g)
55
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
285×140×35
材質(頭)
66ナイロン
耐熱温度(℃)
210
アズワン品番
64-4070-19