ナイロンバタービター IV

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87167403 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥163
販売価格(税別)
148

頭部は熱に強い66ナイロン製。

材質(ハンドル)ポリプロピレン 用途野菜炒めなどに。 質量(g)46 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)318×78×26 材質(頭)66ナイロン 耐熱温度(℃)210 アズワン品番64-4070-18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87167403
2021-10-05
用途:
安い!

今だと100円均一より安くなってるのでとてもお買い得です。
使い勝手はいいです。
ステンレスではないので、そのままフライパンの上に置いておくのは溶けるのでダメだと思います。使い手側もしっかりしないといけませんね。

対象商品:
87167403
2016-04-22
用途:
調理

以前使用していたのが熱さで溶けたので購入しました。1度使用したら、溶けました。

MonotaROからの回答

該当商品は耐熱温度(℃) 210がございますが、
調理していただく際に210℃以下でしょうか。
再度御確認宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする