- ムッキーちゃん クリハラワールド 87167482 - ムッキーちゃん クリハラワールド 87167482 - ムッキーちゃん クリハラワールド 87167482 - ムッキーちゃん クリハラワールド 87167482 - ムッキーちゃん クリハラワールド 87167482 - ムッキーちゃん クリハラワールド 87167482

ムッキーちゃん

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87167482 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

厚皮みかんの皮・フサをキレイにむく。

材質(刃)ステンレスハイカーボン 材質(本体)AS樹脂 質量(g)26 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×98×24 耐熱温度(℃)-20〜80 材質(フタ)(上)ABS樹脂、(底)スチロール樹脂

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87167482
2024-04-28
用途:
自宅で柑橘を楽しむ
製造業

柑橘を楽しむ冬の季節には欠かせないアイテムです。
リーズナブルかつ名前も可愛いレトロな佇まいですが、それ以上の仕事をしてくれます。
ぱかっと分解して、ふたの部分(白)の突起で表面の皮に筋を入れ剥きやすくし、黄色の受けの部分にはカッターが付いてるので、みかんの一つづつのふさに切り込みで剥きやすくしてくれます。
本当に素晴らしいですよ、これは。一家に一台です。

対象商品:
87167482
2020-03-08
用途:
みかんを食べるとき
運輸・通信業

ずっと前にムッキーちゃんをもらって愛用しています。
義母宅になかったのであげようと思って購入しました。
突起の部分で皮も剥けるし、房をスッーとスライドさせるときれいに切り線が入り薄皮を剥くことができます。
食べた後に皮と一緒に捨ててしまいそうになったことがあったのでそこだけは要注意です。

対象商品:
87167482
2020-04-27
用途:
甘夏の皮むきなど最適
その他業種

皮をむく部分の強度を強めることが大切だと思います。
しかし、便利に使っています。友達に三人にプレゼントしたら
大変喜ばれた。

対象商品:
87167482
2020-03-23
用途:
スイーテイーを食べるとき

すごく綺麗にむける房もキレイにカットされ食べやすい

対象商品:
87167482
2020-03-18
用途:
八朔 夏蜜柑の 皮むき時
医療・福祉・介護関連業

外して使って 薄皮の切り込みもできて 使い勝手良いです

対象商品:
87167482
2019-04-26
用途:
柑橘類の皮むきに
サービス業

ふさの薄皮むきが出来てとても楽です。房の切れた画像を載せるとよりわかりやすいと思います。

対象商品:
87167482
2019-03-17
用途:
柑橘系の皮むきに使用する
有限会社川村電機 様 (建設業・工事業)

厚皮の柑橘の皮とふさむきの時に使用して満足しています。
仲間にもPRして高評を得ています

対象商品:
87167482
2017-04-03
用途:
柑橘類の皮むき
その他業種

房のカットがしやすくて気に入っています.よく使うので,どのくらい壊れずに使用できるかが気になるところです.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする