フォーエバー
フォーエバーの キッチン・調理用品
フォーエバーの スライサー・削り/おろし/ジューサー
フォーエバーの 野菜スライサー
フォーエバーチタンスライサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87167534
品番
LT-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
錆びないチタン刃で軽く長持ちします、野菜ホルダー付き。食洗器対応不可。
用途
野菜の下ごしらえに。
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
72
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
255×90×11
刃幅(mm)
80
刃先形状
直線刃
材質(刃)
チタン合金