フォーエバー
フォーエバーの キッチン・調理用品
フォーエバーの スライサー・削り/おろし/ジューサー
フォーエバーの 野菜スライサー
フォーエバー抗菌セラミックスライサー
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87167543
品番
CO-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
錆びないセラミック刃で軽く長持ちします、野菜ホルダー付き。食洗器対応不可。
用途
野菜の下ごしらえに。
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
70
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
255×90×12
刃幅(mm)
80
刃先形状
直線刃
材質(刃)
ジルコニアセラミック