霜鳥製作所(クイーンローズ)
霜鳥製作所(クイーンローズ)の キッチン・調理用品
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 野菜等抜き型
野菜抜き型
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(4点)
注文コード
87167631
品番
No.132
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
18-8ステンレス製で衛生的に使えます。
サイズ
大
種類
桜、梅、菊、桔梗
寸法(mm)
(桜・桔梗・梅・菊)Φ35
高さ(mm)
53
TKG品番(2017)
6-0494-1102
用途
野菜をはじめ色々な抜き型として。
材質
18-8ステンレス
質量(g)
84
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
60×83×83
TKG品番
9-0552-1102