野菜抜き型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6点) 注文コード 87167647 品番 No.133
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

18-8ステンレス製で衛生的に使えます。

サイズ 種類桜、梅、菊、桔梗、松、竹 寸法(mm)(桜・桔梗・梅・菊)Φ25、(松)34×19、(竹)31×17 高さ(mm)40 TKG品番(2017)6-0494-1103 用途野菜をはじめ色々な抜き型として。 材質18-8ステンレス 質量(g)60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×83×60 TKG品番9-0552-1103

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87167622
2020-03-27
用途:
チーズカット

とても使いやすい。サイズが丁度よい。パンのカットもできました。

対象商品:
87167631
2016-03-15
用途:
各種鍋
KEATON 様

使う型と使わない型がある・・・単品で購入できたら・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする