職人道
職人道の キッチン・調理用品
職人道の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
職人道の 味噌漉し
木柄みそこし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
64-4074-93
注文コード
87168051
品番
大
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
便利なこし棒付き。
材質(本体)
18-8ステンレス
用途
みそ汁などに。
質量(g)
140
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
270×125×130
材質(柄部)
天然木
アズワン品番
64-4074-93