ミネックスメタル
ミネックスメタルの キッチン・調理用品
ミネックスメタルの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
ミネックスメタルの 裏ごし器
うらごし
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87168085
品番
15.5cm
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サビにくいステンレス製。
材質(網)
18-8ステンレス
材質(本体)
ステンレス鋼
用途
うらごしや粉ふるいなどに。
質量(g)
85
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
52×162×162