ミネックスメタル
ミネックスメタルの キッチン・調理用品
ミネックスメタルの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
ミネックスメタルの 裏ごし器
うらごし
(2件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87168094
品番
18.5cm
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サビにくいステンレス製。
材質(網)
18-8ステンレス
材質(本体)
ステンレス鋼
用途
うらごしや粉ふるいなどに。
質量(g)
110
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
52×194×194