うらごし

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87168103 品番21cm
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

サビにくいステンレス製。

材質(網)18-8ステンレス 材質(本体)ステンレス鋼 用途うらごしや粉ふるいなどに。 質量(g)157 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×218×218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-21
用途:
サンドブラストのメディア異物除去に

中華性のサンドブラストタンク付属のじょうごにぴったりのサイズで重宝しています 耐久性も問題ありません

対象商品:
87168094
2020-05-16
用途:
料理の下ごしらえ

普通に使えてるみたいです。お菓子作りにも使ってました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする