ミネックスメタル
ミネックスメタルの キッチン・調理用品
ミネックスメタルの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
ミネックスメタルの 裏ごし器
うらごし
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87168112
品番
23cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,190
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サビにくいステンレス製。
材質(網)
18-8ステンレス
材質(本体)
ステンレス鋼
用途
うらごしや粉ふるいなどに。
質量(g)
173
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
72×240×240