千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の キッチン・調理用品
千羽鶴印(エンテック)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
千羽鶴印(エンテック)の トング・サーバー
麺&スパゲティフォーク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87168182
品番
NO.608R
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
ゆでた麺やスパゲティを鍋から取り出すのに便利です。
材質
ポリプロピレン樹脂
用途
ゆで卵をお湯から取り出すのにも使用できます。
質量(g)
22
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
247×57×36
耐熱温度(℃)
120
注意
※火のそばに置かないで下さい。