霜鳥製作所(クイーンローズ)
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 料理道具
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 玉子豆腐器
玉子豆腐器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87168277
品番
No.408
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
一枚板を折り畳み加工、半田付けや接着剤は使用しておりません。
サイズ
大
TKG品番
9-0415-0503
用途
玉子豆腐の他、牛乳かん・ゼリー等のデザートにも。
材質
ステンレス鋼
質量(g)
250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
46×152×135
TKG品番(2017)
6-0373-0504