玉子豆腐器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87168286 品番 No.409
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

一枚板を折り畳み加工、半田付けや接着剤は使用しておりません。

サイズ TKG品番9-0415-0504 用途玉子豆腐の他、牛乳かん・ゼリー等のデザートにも。 材質ステンレス鋼 質量(g)197 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)46×142×110 TKG品番(2017)6-0373-0503

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする