ノーブランド
ノーブランドの キッチン・調理用品
ノーブランドの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ノーブランドの かき揚げリング・レードル
ふんわりまん丸かき揚げリング
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87168304
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
形が整わないかき揚げ作りをサポートします。
直径(Φmm)
(リング)100
用途
きれいなかき揚げ作りに。
種別
1連
材質
ステンレス鋼
高さ(mm)
リング70
質量(g)
153
タイプ
穴あき
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
267×100×100