WATER AREA
WATER AREAの 料理道具
WATER AREAの 包丁・ナイフ・砥石
WATER AREAの 砥石・包丁差し
WATER ARAE ダブルシャープナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87168557
品番
S-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
使う前にサッと、ひと研ぎ、誰でも簡単に研げます。セラミック製で研ぎ味が衰えません。荒研ぎ、仕上げ研ぎのダブル設計!
ステンレス製包丁
ゴム付ですべりにくい。
用途
包丁のお手入れに。
両刀包丁用
砥材
アルミナ系セラミックス
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
110
タイプ
両刀
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
245×75×60
アズワン品番
64-4069-79