WATER ARAE 包丁研ぎ器

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87168602 品番S-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

包丁の刃が自然に中心部に落ちるため、らくに包丁を研ぐことができます。
手にぴったりフィットするハンドルは握りやすく、包丁の刃が手に触れにくい安全設計です。
アルミナ系セラミックを使用しているので、いつまでも研ぎ味が衰えません。
底にゴムがついているため、すべりにくく安全です。
ステンレス製包丁

用途
包丁のお手入れに。
両刀包丁用
砥材アルミナ系セラミックス 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)90 タイプ両刀 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×76×60 アズワン品番64-4069-78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-08
用途:
刃物研ぎ
サービス業

普通に使えます。類似品(パッケージのデザインが違う)よりちょっと高いので満足度3にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする