龍宝丸
龍宝丸の 料理道具
龍宝丸の 包丁・ナイフ・砥石
龍宝丸の 砥石・包丁差し
コンパクトシャープナー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(パン切り砥石)工業用ダイヤ・鋼
材質(ハンドル)
ポリプロピレン
材質(網)
18-8ステンレス
注文コード
87168706
品番
グリーン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
包丁・パン切り包丁・ナイフやハサミまで砥げる。
タイプ
両刃専用
用途
キッチン刃物の砥ぎに。
材質
(パン切り砥石)工業用ダイヤ・鋼
質量(g)
41
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×40×14
使用砥石
セラミック
耐熱温度(℃)
110
材質(ハンドル)
ポリプロピレン
材質(網)
18-8ステンレス
アズワン品番
64-9645-54