画像準備中

HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)7 注文コード87171122 品番HG-SR702
参考基準価格(税別)¥586,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は出力・定格出力など28種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)7 ブレーキ有無なし 減速機有無なし 軸の形状標準 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87171077
2018-08-16
用途:
機械のカッターロール駆動
大昭和紙工産業株式会社 様 (製造業)

発注日から2日目で商品が到着し、機械を復旧する事が出来たので、
客先への納期遅れもなく、大変助かりました。

対象商品:
87171104
2018-04-24
用途:
機械設備に組み込み
製造業

メーカー品なので安心です。
短納期で対応してもらえたのでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする