CLAS-S400-HP クロッグフリー・ソフトシート FUJI STAR(三共理化学) 87171533

CLAS-S400-HP クロッグフリー・ソフトシート FUJI STAR(三共理化学) 87171533 CLAS-S400-HP クロッグフリー・ソフトシート FUJI STAR(三共理化学) 87171533

クロッグフリー・ソフトシート

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード87171533 品番CLAS-S400-HP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れた仕上げタイプ。
空研ぎで研磨面に馴染む均一な仕上がり。
軽いタッチで研磨可能。ソフトな研磨性。
マジックタイプのソフトパット使用で目詰まり軽減。
クッションパッドを使用することで多種多様な形状に対応。
極薄ベルクロの採用によりペーパーのヨレ、シワを低減。
しなやかな基材を採用。カラミにくくロングライフを実現。

粒度400 寸法(mm)130×170 用途パテ、プラサフ、樹脂パーツ研磨に。ペーパー目消し、足付け作業に。交換パーツ足付け作業に。 仕様ミシン目入り 適合材樹脂類

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87171524
2017-02-18
用途:
クリーニングに用います
有限会社クリーン商事 様 (サービス業)

厨房のステン等磨きに使用いたします
他にも  あら磨きのあと  仕上げに使います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする