ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ

(30件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87172023 品番 S 6004 ZZ
販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。
耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。

内径d(Φmm)20 外径D(Φmm)42 幅B(mm)12 面取寸法r(mm)0.6(最小) 質量(g)67 材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304相当 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5500 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7000 参考質量(kg)0.07 基本動定格荷重Cr(N)9380 基本静定格荷重Cor(N)5020 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87172014
2026-02-24
用途:
食品製造機械のメンテナンス
卸売・小売業

両面接触ゴムシールのベアリングを使用していましたが、シールが外れ、グリスがこ抜けてしまったため、こちらに交換しました。
清掃時のお湯が原因のようです。
このベアリングではとうなるか、様子見です。

2025-08-21
用途:
ファンコイルのモーター軸受け
有限会社一楽 様 (サービス業)

今まで普通のベアリングを使用していました。長期停止後に異音が出たのでその都度ベアリングを交換していました。今回貴社のホームページでステンレス製のベアリングを見つけ購入しました。3台ほど交換しました。どれだけ湿気に強いか楽しみです。

2024-10-26
用途:
コンバイン用

KUBOTAコンバインの引起しチェーン、テンションスプロケットのベアリング交換で使用しました。
寸法も問題なく取付できました。価格も安価で助かります。
ベアリングは消耗品なので次回も購入、決まりです。

対象商品:
87172005
2023-06-18
用途:
回転治具につかいます。
製造業

とてもスムーズに回転しています。音も静かで、しっかりしています。

対象商品:
87172005
2023-03-03
用途:
機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

各種清掃に大活躍。消耗品なのでちょっとした値段の調整にも気軽に使えるところも地味にポイントが高い

対象商品:
87172023
2022-11-16
用途:
コンバインのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズの一致する商品を取り扱ってくれており、助かりました。
また、利用したいと思います。

対象商品:
87172032
2021-11-17
用途:
小型モーターのメンテナンス
サービス業

比較的回転の速いモーター部に使用するため、非接触型のZZを選択しました。
簡単に開閉できる部位ではないので、思い切ってステンレスにしました。
他社の製品よりは安いですが、やはりステンレスは高い・・・。
耐久性を考慮すればステンレスの方がいいに決まっていますので、他のブランドより安く購入できたのは有難いです。

対象商品:
39234185
2021-08-19
用途:
農業機械の潤滑が必要な個所(Vベルトのプーリー)に使用
農・林・水産業

乗用草刈り機のVベルトのテンションプーリーのベアリングが壊れたので交換するために購入。草、ほこり、水が入りやすいのでこの密閉型のベアリングが見つかって助かりました。
ピッタリと軸に納まりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする